曜日別特売
SCL-200A-PL【ワケあり】 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全 73548828

SCL-200A-PL【ワケあり】 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全 73548828
SCL-200A-PL【ワケあり】 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全 73548828

軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
205-5759
色(帽体)
パープル
注文コード
73548828
品番
SCL-200A-PL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,698¥1,398

前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。
深いかぶりで、安全性がアップします。
ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。
ベント形状で安全な視界が確保されます。

用途
軽作業での頭部保護など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(帽体)
パープル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
205-5759
材質
ポリエチレン
質量(g)
175
アズワン品番
64-1121-56
頭囲(cm)
53~62
通気孔
あり
注意
※国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする