ダイヤル調整式ヘルメット マットタイプ 通気孔
1.国家検定取得
国家検定取得。飛来・落下物用/墜落時保護用のAB検定品(JIS T-8131)安心の産業用ヘルメット
2.ダイヤル調整式
サイズ調整を片手でらくらくに
3.新技法マッドカラー
マッドカラータイプのヘルメット。ハーピーは金型に凹凸をつけるマッド塗装をする方法ではなく、特殊な加工を金型に取り付ける射出成型で傷に強い
4.最大の通気孔
国家検定にて許容される最大の通気孔。最大の敵である、ムレを軽減。
5.世界基準オプション
世界共通のパーツ用スリットを標準装備。多岐にわたる海外のオプションパーツをそのまま使える。
6.UV99.9%カット
クリアスモークバイザー採用で紫外線を99.99%カットすることで、屋外作業をサポート。
- 用途
- 建設現場や工場、高所作業などで、物体の飛来・落下や、自身の墜落による危険を防ぎます。
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ