曜日別特売
017430-150【ワケあり】 デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学) 73548959

017430-150【ワケあり】 デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学) 73548959
017430-150【ワケあり】 デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学) 73548959

デシケーター 上口コック付 DURAN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個アズワン品番6-182-01型式150mm注文コード73548959品番017430-150【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,98041,980

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)付属品中板特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製型式150mm全高(mm)239中板直径(Φmm)142ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8アズワン品番6-182-01中板の上高さ(mm)81
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする