曜日別特売
T3M50【ワケあり】 メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73549011

T3M50【ワケあり】 メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73549011
T3M50【ワケあり】 メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73549011

メモリセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73549011品番T3M50【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900

設定ミスが大幅削減
設定時間の大幅短縮
電源不要の機械式デジタル表示
表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!
手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)
用途・使用例:
車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!
各種機械・・・整備、組付け、調整に!
その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付トラスコ品番810-9337質量(kg)0.5種類プレセット形差込角(mm)9.5寸法H(mm)26.4規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付全長L(mm)291寸法B(mm)36寸法T(mm)14ケース寸法(mm)355×97×70精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50最大トルク時の手力(N)227主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.5適応普通:M10、高力:M8負荷方向商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする