曜日別特売
JC‐07 コーン表示カバー 大創 73549306

コーン表示カバー

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容駐輪禁止
内容量1枚注文コード73549306品番JC‐07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。

用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。文字内容駐輪禁止取付方式カラーコーン取付材質ポリプロピレン寸法(mm)400×5×500耐久性(年)約1適合サイズ(cm)(パイロン)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 来客駐車場として
株式会社 祐月本店卸売・小売業

三角コーンに丁度フィットして見やすい表示カバーです。
外れないよう上部を透明テープで固定して使ってます。
2年程で感光しますが、3年は持ちました。

対象商品 : 73549272
2023-10-21
用途: 臨時の駐車エリア

今まではプリンターで印刷してカラーコーンに掲示していました
こちらの商品を使用した所、目立つので周知しやすくなったとの事
またリピート購入したいと思います

対象商品 : 73549272
2024-02-27
用途: 店舗前に設置

お店の前の三角コーンに着けました。 コーンが900mmのジャンボサイズなのでピッタリとはハマりませんが、先端から押さえつける感じでハメればズレることもありませんでした。

対象商品 : 73549254
2023-05-26
用途: 構内での注意喚起に

設置後の休日にホームセンターで同一品がもっと安価に販売されておりがっかりしました。
品物としては問題なく思えますが耐候性についてはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする