曜日別特売
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458

 

4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458
4208【ワケあり】 難燃ツナギ VILEA 73549458

難燃ツナギ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着カーキサイズ5L胸囲(cm)140注文コード73549458品番4208【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9986,498

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別長袖つなぎカーキサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)綿100股下(cm)78肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)58.5機能防炎性・防寒・制電性腰廻り(cm)118総丈(cm)169袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする