曜日別特売

難燃ツナギ

難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA難燃ツナギ - VILEA

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖つなぎ混率(%)綿100機能防炎性・防寒・制電性袖丈長袖内容量1着
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124510164208ネイビーS1127246
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124510254208ネイビーM1167548
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124510344208ネイビーL1207850
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
124510504208ネイビーLL1247852
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
124510594208ネイビー3L1287854
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
124510684208ネイビー4L1347856
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
124510774208ネイビー5L1407858
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124510864208ネイビー6L1487860
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
124510954208ネイビー8L1567862
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
124511044208ブラックS1127246
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124511204208ブラックM1167548
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124511294208ブラックL1207850
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124511384208ブラックLL1247852
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124511474208ブラック3L1287854
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124511564208ブラック4L1347856
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124511654208ブラック5L1407858
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124511744208ブラック6L1487860
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
124511904208ブラック8L1567862
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
124511994208カーキS1127246
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124512084208カーキM1167548
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
124512174208カーキL1207850
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
124512264208カーキLL1247852
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
124512354208カーキ3L1287854
オープン
9,098
10,008(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
124512444208カーキ4L1347856
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124512604208カーキ5L1407858
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124512694208カーキ6L1487860
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
124512784208カーキ8L1567862
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする