曜日別特売
XNW1031WNLE9【ワケあり】 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック) 73549537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
73549537
品番
XNW1031WNLE9【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥7,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
光源色
昼白色
光束(Lm)
790
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.9
色温度(K)
5000
子品番
【本体】NDW27305W【電源ユニット】NNK10015N LE9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
材質
【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7.6
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
85
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする