曜日別特売
CDSⅡ-101TK【ワケあり】 コードマックⅡ ハタヤリミテッド 73549790

CDSⅡ-101TK【ワケあり】 コードマックⅡ ハタヤリミテッド 73549790
CDSⅡ-101TK【ワケあり】 コードマックⅡ ハタヤリミテッド 73549790

コードマックⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード73549790品番CDSⅡ-101TK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。

仕様
防塵キャップ
パイロットランプ付
サーモカット付(自動復帰型)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする