ESL-2 イーゼル 天然木 アイリスオーヤマ 73549832

イーゼル 天然木

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード73549832品番ESL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。

材質天然木、スチール質量(kg)約2.5ダークブラウン耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126適合サイズ(mm)幅280~650、高さ200~1050、厚さ30以下のボード

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549823
2023-11-16
用途: 店頭の告知ポスター掲示に使用
西川株式会社卸売・小売業

もうすこし、組み立て方を簡素にして欲しい。取説ももっとわかりやすく。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする