ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
日動工業
分岐ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73550298
品番
ESTC-25M-23-5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
コンセント仕様
長さ(m)
25
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
アズワン品番
65-1856-26
分岐数
5
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
分岐ケーブル 日動工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ