曜日別特売
M-0775MG GLASS GOBLET CUIN(ガラスゴブレットクイン) ダルトン 73550831

M-0775MG GLASS GOBLET CUIN(ガラスゴブレットクイン) ダルトン 73550831
M-0775MG GLASS GOBLET CUIN(ガラスゴブレットクイン) ダルトン 73550831
M-0775MG GLASS GOBLET CUIN(ガラスゴブレットクイン) ダルトン 73550831
M-0775MG GLASS GOBLET CUIN(ガラスゴブレットクイン) ダルトン 73550831

GLASS GOBLET CUIN(ガラスゴブレットクイン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ミントグリーン
内容量1個注文コード73550831品番M-0775MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680

蕾のようなカップに乳白色の脚が印象的なゴブレット。チェスの駒のような、小ぶりで愛くるしい佇まいのグラスです。
ワインなど香りを愉しみたい飲み物やデザートなどの他、キャンドルや切花などを入れて飾ったり。
ギフトにも嬉しいデザインパッケージには、二つ並べると絵柄が繋がる仕掛けを施しました。ペアで揃えるのもおすすめです。

用途
飲み物やデザート用の食器や、キャンドルホルダーや一輪挿しの花瓶など
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
152×Φ71
ミントグリーン
容量(mL)
200
備考
【食器洗い乾燥機】使用可
品名
耐熱ガラス製器具
耐熱温度(℃)
120
使用区分
熱湯用
注意
※ハンドメイドのため、サイズや形状、色味に個体差が生じます。
※ミルクガラスの特性として、不規則な色ムラや斑点・線などが見られます。また、光の反射で白く見える箇所があります。
※材質の特性上、気泡や擦れ・波打ちなどが見られます。
※氷を入れる際は、グラスを傾けて静かに入れて下さい。
※ご使用前によく洗浄して下さい。スチールたわしや磨き粉などは使用しないで下さい。
※小さなお子様やペットの手の届かない場所で保管して下さい。
※割れやカケが生じた際は、ただちにご使用をおやめ下さい。
※電子レンジは温め程度のご使用が可能です。
※使用区分以外の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする