曜日別特売
CG-002 シェフメイト グラスパー 弘進ゴム 73551948

CG-002 シェフメイト グラスパー 弘進ゴム 73551948
CG-002 シェフメイト グラスパー 弘進ゴム 73551948

シェフメイト グラスパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード73551948品番CG-002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる。
耐滑性の飛躍的向上を実現。

サイズ(cm)23.5仕様日本製クラリーノアッパー、防滑ソール、耐油ソール、衝撃吸収ソール、高強度仕様形状ローカット種類作業靴機能耐油、耐滑、衝撃吸収甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする