曜日別特売
ブラック Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング 73552073

ブラック Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング 73552073
ブラック Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング 73552073
ブラック Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング 73552073
ブラック Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング 73552073
ブラック Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング 73552073

Patti スライド式スケールクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73552073品番ブラック
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。

用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼
注意
※この商品は日本産業規格(JIS)に定められる金属製直尺の呼び150に取付けられる寸法に製作しております。(直尺寸法:幅15mm、厚み0.5mmに対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73552055
2023-07-11
用途: 直尺の落下防止
株式会社川田商会 協栄自工

一般的な150㎜の直尺を胸ポケットに入れていると時々落とします。
これを付けると落とさないし、取りやすくて良いと思います。
良いとは思いますが、値段が高すぎると思います。
他に無いので、これを買うしかありませんが。
クリップ部が真ん中の数字を隠すので、110㎜から見にくくはなります。
クリップ部を中抜きにしてくれたら見やすくなると思います。
モノタロウさんで作ってくれませんかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする