セーフラン安全用品
ミニコーン10台&コーンバー10本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73552168
品番
J2452
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コーンバーをコーンの穴に差し込んで簡単設置。
コーンは軽量約27g。
ミニコーン10台&コーンバー10本セットです。
簡易的な立入禁止表示などにオススメです。
スポーツなどにももってこい!
用途
簡易的な立入禁止表示などに
材質
PP
色
赤
デザイン
無地
種類
ミニ
高さ(mm)
355(コーン)
セット内容
ミニコーン10台&コーンバー10本
直径(Φmm)
50(コーンバー)
質量(g)
約27(コーン)
長さ(m)
1(コーンバー)
底寸法(mm)
205×205(コーン)
注意
※用途以外に使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません