曜日別特売
FNB-09 ならしヘラ SK11 73553917

FNB-09 ならしヘラ SK11 73553917
FNB-09 ならしヘラ SK11 73553917

ならしヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73553917品番FNB-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

使いやすい形状に自由に加工できます。
カットしてそのまま使用でき、ヘラに装着も可能です。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。

用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴムなし、テープ付材質ポリエチレン厚さ(mm)10奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする