曜日別特売
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148

5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148
5713-15DGY サポートクッション ネックピロー S ボンフォーム 73554148

サポートクッション ネックピロー S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73554148
品番
5713-15DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

柔らかさの異なる二重構造の低反発ウレタンを中材に使用
杢調のニット素材でサラッとした肌触り
ふわモチ触感の中材は首元に優しくフィット
上下どちらでも使用できる形状なので、好みに合わせてご利用いただけます
ヘッドレストへの取り付けは製品縫い付けのゴムバンドで
長さ調整用のアジャスター付き

材質(本体)
(側地)ポリエステル・綿・ポリウレタン / (中材)低反発ウレタンフォーム
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×190×130
注意
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって軟らかくなったり硬くなったりします。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする