4105 ネオ・レインワールド トオケミ 73554775

4105 ネオ・レインワールド トオケミ 73554775
4105 ネオ・レインワールド トオケミ 73554775

ネオ・レインワールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
サイズL
ブルー
内容量1個注文コード73554775品番4105
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

標準的な機能付きでコストパフォーマンスが高いレインウェアです。雨を防いで、汚れを弾きます。耐水圧:5,000mm
<ジャケット>
・裏地メッシュ装着でムレを低減する快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
・視界の悪い左右方向も、安全性を確保可能な透明リム付きフード。ボタンによる着脱も可能
・ジャケット裾 ドローコード(絞り紐)でフィット感UP
・ポケット付
<パンツ>
・裾ボタン調節可能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。ブルーサイズL混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)※ジャケットのみ股下(cm)76着丈(cm)73適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)84~92裄丈(cm)85適応胸囲(cm)96~104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※裏メッシュ装着は、ジャケットのみです。※パンツは、メッシュ非装着です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする