曜日別特売
FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006
FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006
FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006
FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006
FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006
FGS-2TV 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー 73555006

小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
この商品は質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(g)
[フォースゲージ] 450
注文コード
73555006
品番
FGS-2TV
参考基準価格(税別)¥1,584,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。
購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。
各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。
USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。
また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。
専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。

質量(g)
[フォースゲージ] 450
付属品
卓上試験機(FGS-TV)、USBケーブル1.8m、フォースゲージ(FGP-0.2)、計測アダプタ(6種類)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、USBケーブル
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
【卓上試験機】 幅320×奥行470×高さ729 【フォースゲージ】 幅75×厚38×長141【測定テーブル】200×190
質量(kg)
[卓上試験機] 35
使用温度範囲(℃)
0~45(ただし、結露のないこと)
電源
AC100V(±10%)2.5A
入力
【オーバーロード】フォースゲージのオーバーロード信号にて停止
操作
[本体操作部] 前面パネルより操作が可能 [パソコンソフト] FGS-TV用データ取込みソフト「FGT-TV」により、設定・操作が可能
動作
AUTOモード : パソコンソフトにて、設定された各種の試験動作を実施 / JOGモード : 寸動動作可能 / MANUモード : リミットドグ位置までの動作可能
送り速度(mm/min)
1~700
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測荷重(N)
1000
周期
【データ取込み】最大1秒間に100個の荷重と距離のデータを取込み可能
注意
※本製品は車上渡しとなります。荷下ろしはお客様にてお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする