特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
測定用品 の新着商品
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥59,378¥53,980
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥153,780¥139,800カテゴリ











