用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。色ライムサイズM耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート股下(cm)74着丈(cm)70(F)/75(R)機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強適応身長(cm)165~175適応胴囲(cm)76~84裄丈(cm)86適応胸囲(cm)88~96透湿性(g/m2・24hr以上)15000