アラム
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
100
30
50
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73555588
品番
MPF-SBR100-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
交換用スペアハケ。
用途
タレやジャムなど、液体の塗布に最適
寸法(mm)
100
材質
ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20~180
耐熱温度(℃)
(持ち手)約80