8×1.2×20m 銅コイル管 KMCT 73556114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅コイル管

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
外径(Φmm)8
肉厚(mm)1.2
内容量1巻(20m)注文コード73556114品番8×1.2×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
外径(Φmm)8肉厚(mm)1.2厚さ(mm)1.2長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: アンテナや高出力無線機のコイルに使用
その他業種

今回購入致しました銅コイル管は外径4mm内径3mmですのが直径30mm程度のコイルでも手で巻き上げることが出来ました。早速直径30mmのを巻いたのですが曲げても管が凹むことがなくスムーズに巻けるので驚いています。もし凹むようなら他の材料を探すことになりますが、最初から問題なく巻くことが出来ましたので、メッキなども出来る業者さんなら本格的なコイル部品も制作可能かなと思っています。

1が参考にしています
2024-10-01
用途: 銅管細工
MCハンターズ卸売・小売業

ピカピカの配管が欲しかったが傷が多くまた素手で触ったようで黒ずんでいた。

1が参考にしています
対象商品 : 73555947
2021-07-20
用途: レギュレータからのガス配管に利用
教育・研究機関

内部にオイルが付着していたためか、揮発油系の臭気があった。アセトンで内部を洗浄して使用したが、洗浄に用いたアセトンは黄色になっていた。清浄ガスの利用には不向きと思われる。

2が参考にしています
対象商品 : 73556437
2020-07-27
用途: 曲がっているので、まっすぐにするにはコツが

配管なので仕方ないですが、曲がっているのを許容して使うしかないです。
ある程度の戻りを期待しましたが、やはり手では限界ですね。すぐに基に戻ります。当たりまえだのクラッカー

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする