曜日別特売
BR-957-bk 非常用トイレボール 6個入り ブレイン 73557576

 

BR-957-bk 非常用トイレボール 6個入り ブレイン 73557576
BR-957-bk 非常用トイレボール 6個入り ブレイン 73557576
BR-957-bk 非常用トイレボール 6個入り ブレイン 73557576
BR-957-bk 非常用トイレボール 6個入り ブレイン 73557576

非常用トイレボール 6個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック材質吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀セット内容凝固剤6個入×1注文コード73557576品番BR-957-bk
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。
トイレボールをそのままポイっと入れるだけ。表面の透明の膜が溶けて、中の凝固剤が水分を固めます。
ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤1個で約500mlの水分を凝固させることが可能!
凝固剤6個ずつパックで密封されているので、常温で開封しない限り10年の保存が可能です。
凝固剤(黒)は、ヤシ殻活性炭と銀を配合。凝固剤(白)は銀を配合。
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。ヤシ殻活性炭は、消臭効果があり快適に使用できます。

用途非常用、防災対策、簡易トイレセット内容凝固剤6個入×1材質吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀質量(g/セット)100質量(g/個)約11サイズ(mm)【パック】205×150×30 【凝固剤(個)】40×50×25保存期間(年)10使用可能回数6
注意
※保存可能年数は常温未開封時における期間です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする