691 隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB 重松製作所 73558994

隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73558994品番691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途臭化メチル用ガスの種類臭化メチル用破過時間約50分適合マスクGM161-2、GM161-1種類隔離式ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-66通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
注意
※破過時間は臭化メチル0.5%(5000ppm)の環境下の場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする