XB2492HSU-B1J 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 73561419

XB2492HSU-B1J 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 73561419
XB2492HSU-B1J 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 73561419
XB2492HSU-B1J 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 73561419
XB2492HSU-B1J 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 73561419

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73561419
品番
XB2492HSU-B1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

23.8型ディスプレイ
IPS方式パネル採用/1920×1080サポート
応答速度3ms(GtoG)
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力
HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載

仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アダプタ:なし(内蔵)●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):373.5~492.0(H)×543.0(W)× 209.5(D) mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能がないため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm
サイズ
23.8
ピッチ
水平:0.275mm、垂直:0.275mm
消費電力(W)
10.7
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
4.5(スタンド含む)
入力信号
デジタル:DisplayPort、HDMI
最大消費電力(W)
12.2
コントラスト比
1500:1
輝度
300cd/m2
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
走査周波数(水平)
30~140KHz
走査周波数(垂直)
48~120Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ USBケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
300
USB
USB3.2 Gen 1 (5Gbps、DC5V、900mA)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする