槌屋ヤック
LINE LIGHT 300電球 リニアプラグBK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73564374
品番
LE13RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
色
黒
消費電力(W)
3.6
LED色
電球色
入力電流(A)
0.3