曜日別特売
2tx500x500 シリコンゴム30° アキツ 73568023

2tx500x500 シリコンゴム30° アキツ 73568023
2tx500x500 シリコンゴム30° アキツ 73568023

シリコンゴム30°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)500
長さ(mm)500
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード73568023品番2tx500x500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
厚さ(mm)2材質シリコンゴム幅(mm)500長さ(mm)500乳白色硬度30
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73568005
2022-06-08
用途: パッキン用

自分で加工する為、どれにしたら良いかわからず取りあえず購入。
取りあえず使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする