アキツ
シリコンゴム30°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
100
200
300
500
100
長さ(mm)
100
200
300
500
100
厚さ(mm)
1
2
3
5
10
15
1
20
30
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73568188
品番
1tx100x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
材質
シリコンゴム
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
色
乳白色
硬度
30
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長