アキツ
フッ素ゴム50°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
1
1
2
3
5
10
15
20
30
長さ(mm)
200
100
200
300
500
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73568337
品番
1tx200x200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)
200
材質
フッ素ゴム
幅(mm)
1
長さ(mm)
200
色
黒
硬度
50(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長