- ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 73569956

- ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 73569956
- ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 73569956
モノタロウ

ミニ平型ヒューズ電源

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
許容電流(A)20
使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
DC12V120W以下、DC24V240W以下
DC12V36W以下、DC24V72W以下
DC12V60W以下、DC24V120W以下
DC12V90W以下、DC24V180W以下
内容量1袋(10個)注文コード73569956品番-
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。

用途電源の取り出しに使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下許容電流(A)20
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 電装系の取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

電装系の取り出しにとても重宝しております。ありがたいですね。

対象商品 : 73569922
2023-12-04
用途: 電装品の電源取出しに

電装品の電源取出しに便利なのでいつも購入しています。

対象商品 : 73569947
2023-05-24
用途: カー用品の電源取り
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っております。安定の信頼感。簡単に電源が取れて重宝してます。また買います。

対象商品 : 73569938
2022-04-25
用途: トラックのドラレコ取り付けに使用しました。
有限会社田代商事運輸・通信業

値段も手ごろで台数が多かったのでこちらを購入しました。
使いやすくてよかったです

対象商品 : 73569938
2022-01-08
用途: ETC等の取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ETCやナビ等の電源に使用しています。以前は配線に挟み込むタイプで電源を取っていましたが、こちらの方が確実でしかも取り付け簡単です。取り付けにあたり 向きに注意しないとヒューズを介さず電源を取ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 73569947
2022-02-15
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

電源確保がとても楽です
半田が何度が取れたことがありますが値段相応という感じでしょうか

対象商品 : 73569938
2021-06-24
用途: 車両からの電源取り
有限会社アスコ通信特機

一般に売られているものはヒューズホルダーが付いており、取り付ける機器にもヒューズが付いているためヒューズが二重になってしまいます。
機器によってはヒューズホルダーで電圧降下を起こしたりします。
ヒューズホルダーが無い分価格も安くなっているし、余分なものです。
シンプルで無駄が無く価格も安いので良い商品だと思います。

対象商品 : 73569938
2021-05-04
用途: 自動車電装品取付時

ドラレコ取付増加で安くて助かります。ただ全部のアンペアを揃えると結構な金額なので、5本セットとかアソートセットなどがあれば、たまにしか使わないサイズを無駄に揃える必要がなくなるので、ぜひ検討お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする