曜日別特売
YN05C2S セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト 73570297

セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(10本)棒径(Φmm)0.5注文コード73570297品番YN05C2S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好

タイプセリウム棒長(mm)150棒径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07013526
2012-02-15
用途: TIG溶接
細矢製作所

メーカー品だけあって長持ちする感じで、次回も購入予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 07013517
2008-12-20
用途: ステンレスパイプの溶接

他社に比べ寿命が長い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする