曜日別特売
S1.03-0 スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ) 73570778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケヤゲージブロックバラBM4

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)1.03種別単体注文コード73570778品番S1.03-0
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。

用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検呼び寸法(mm)1.03その他ポアソン比 0.3種別単体材質等級0級硬度800HV比重7.8縦(mm)24.1±0.1横(mm)24.1±0.1曲げ強さ(MPa)1960破壊靭性>20MPa・m1/2熱伝導率(W/mk)54.4穴寸法(Φmm)6.7±0.1RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)0.0206熱膨張係数(×10-7/℃)10.8±0.5ミツトヨ品番614563-02寸法許容差(μm)±0.12寸法許容差幅(μm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73574113
2020-03-23
用途: デプスゲージの基準として
サービス業

厳密に言えば使い方は間違っているのかもしれませんが、デプスゲージの基準として使用しています。(センターでしか測れないので)デプスゲージ側の平面度が問題になってきますが、結果は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする