曜日別特売
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460

UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460
UFB-3F-2802N-PWH UFB-3F-2802N UNION(ユニオン) 73576460

UFB-3F-2802N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
材質/仕上
スチール(t1.2) ポーラルホワイトペイント
注文コード
73576460
品番
UFB-3F-2802N-PWH
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

扉なし
ゴムシート付
文字入り
標準ステッカー併用を推奨致します。
内容積 : W155×D155×H475mm
対応ボンベ
・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております

材質/仕上
スチール(t1.2) ポーラルホワイトペイント
寸法(mm)
245×245×500
質量(kg)
2.1
注意
※床置式消火器ケースは、ご使用環境によって床・壁に変色や劣化を及ぼす可能性があります。
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。詳しくはお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする