20型用1本入格納箱 SR-201(Ⅰ) ステンレス 赤
ステンレス製の屋外型の消火器格納箱です。前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスなので万が一、当たってもケガなどがしにくい安全設計です。
- 用途
- 消火器格納箱、消火器置き、消火器収納、消火器収納箱、
- 仕様
- 20型用1本入
- 材質
- ステンレス(赤
- 寸法(mm)
- 750×280×210×0.6
- 型
- ボックス型
- 塗装
- 赤
- 内容量
- 1個
注意
※設置はお客様にてご対応をお願い致します。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



ステンレス製の屋外型の消火器格納箱です。前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスなので万が一、当たってもケガなどがしにくい安全設計です。


