曜日別特売
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185

CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185
CKSC-55(GR/WH)×4 ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き YAMAZEN(山善) 73578185

ミーティングチェア 4脚セット スタッキングチェア 完成品 取っ手付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色グリーン×ホワイト
内容量1セット(4脚)注文コード73578185品番CKSC-55(GR/WH)×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

会議室、ミーティングルーム、セミナー、休憩室、食堂など色々なシーンで使える
腰までしっかり支えて体にフィットする緩やかな曲線の背もたれ
ウレタンフォームを使ったソフトな座面
膝裏が当たらない座面形状
汚れても水拭きできる合成皮革の座面
移動時に便利な背部取っ手穴付き
最大6脚までスタッキング可能
床を傷つけないプラパート
プラパート付なのでスタッキング時も傷がつきにくい

用途
ミーティング、会議室などに。会議用チェア 会議チェア 会議用椅子 積み重ね オフィスチェア
座高(mm)
425
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(フレーム)
スチール(金属)、表面加工:エポキシ樹脂塗装
肘掛けの有無
なし
キャスターの有無
なし
ガス圧昇降機能の有無
無
メモ台の有無
無
背もたれの有無
有
スタッキング可否
有
連結機能の有無
あり
脚の種類
ループ脚
色
グリーン×ホワイト
仕様
メモ台:なし
材質
張り材:合成皮革
幅(mm)
480
質量(kg)
5
高さ(mm)
785
奥行(mm)
565
キャスター
なし
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×56.5×78.5
材質(背)
ポリプロピレン
材質(クッション)
ウレタンフォーム
スタッキング
可(最大6脚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする