曜日別特売
TGBD82-1 緑枠スタンド黒板マーカー用 光 73582958

緑枠スタンド黒板マーカー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード73582958品番TGBD82-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

緑枠がアンティークな風合いを演出します。

面板寸法(W×H)(mm)420×660幅(mm)520高さ(mm)410質量(g)5000奥行(mm)860
注意
※マグネットOK。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする