曜日別特売
HTBD-104 ハンド式スタンド黒板・マーカー・チョーク兼用 光 73582976

ハンド式スタンド黒板・マーカー・チョーク兼用

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
面板寸法(W×H)(mm)450×920
内容量1台注文コード73582976品番HTBD-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。
マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。

面板寸法(W×H)(mm)450×920幅(mm)450高さ(mm)1000質量(g)6300奥行(mm)530
注意
※磁性なし。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: キッチンカーのメニュー表
卸売・小売業

キッチンカーのイベント出店用に購入。
畳むと薄いので、狭い車内にも置けます。
イメージよりは重いのですが、安定していて風の影響をあまり受けず、良いと思います。片面だけでも磁石が使えると更に利便性が上がると思います。

対象商品 : 73582967
2020-10-22
用途: 店の看板

水には気をつけて居たのですが、湿気で直ぐダメになりました。室内に置くなら良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする