光
メニュー立て 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
ハガキサイズ横
A4タテ
A5タテ
A5ヨコ
ハガキサイズ横
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73583177
品番
MTWA-HY
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
樹脂製の安価タイプのメニュー立てです。
両面カバー(透明板)付で幅広い用途にご使用頂けます。
幅(mm)
170
色
白
サイズ
ハガキサイズ横
高さ(mm)
90
質量(g)
115
奥行(mm)
155
適合サイズ
ハガキサイズ横