曜日別特売
ML106 フラッシュライト マキタ 73584078

※バッテリーは別売りです

フラッシュライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード73584078品番ML106
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。

照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
注意
※バッテリ・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73584078
2020-07-23
用途: 夜間や暗い所での作業に
建設業・工事業

投光する範囲を細かく調整できるので便利です♪しかも、10.8vバッテリーなので軽い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする