81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219

 

81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219
81949960 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 73585219

い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個(1枚)注文コード73585219品番81949960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット

用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
ブラウン
厚さ(mm)
4
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
286×382 (本間6帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする