フォーカルコーポレーション
フォーメディックプラス・ワンタッチ駆血帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73585882
品番
CL-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ操作で簡単着脱。
体に食い込みにくい幅広バンド。
緩めることの出来るリリースボタン付。
色
ブルー
寸法(cm)
約48×2.5
材質
バックル:プラスチック、バンド:ポリエステル・ラテックス糸混紡
質量(g)
約32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73585882
CL-100
25488813
CL100
ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス
フォーカルコーポレーション
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました