‐ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ 73586117

‐ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ 73586117
‐ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ 73586117
‐ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ 73586117
‐ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ 73586117

ワークライト用充電コード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード73586117品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。

質量(g)100長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586117
2022-03-11
用途: 充電時
ジャイディーサービスサービス業

充電ケーブルとして使用。コードもしっかりしているし、まあまあ満足しています。

対象商品 : 73586117
2018-05-08
用途: スティックライト充電時
運輸・通信業

商品画像にはコンセント差込プラグが有ったので、付属されているものと思い購入したがコードだけだった。大変分かりにくく残念だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする