アカツキ製作所(KOD)
PS-曲尺用アイベル水平器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73597905
品番
PS-70M
参考基準価格(税別)
¥1,475
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
13(目盛)、4.5(取付溝)
寸法(mm)
15×25×70
質量(g)
26
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
固定方法
マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
PS-70M