MSDA1-128G A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598553

MSDA1-128G A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598553
MSDA1-128G A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598553

A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(GB)128
内容量1個注文コード73598553品番MSDA1-128G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。
スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。
スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。
また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。

容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1対応機種microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch規格microSDXC外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1質量(g)約0.25電源電圧(V)2.7~3.6使用温湿度範囲0~55℃/20~80%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)防水性JIS IPX7等級準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)アズワン品番64-3790-57
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※microSDXCロゴ、が機器または取扱説明書に表示された機器のみ使用可能。従来のmicroSD規格とは互換性がないため、microSDメモリーカードのみに対応した機器ではご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする