MCP
ダイヤル式可変コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73599006
品番
BXC-05
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×170×90
精度(%)
5
レンジ
F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
接続端子
直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電圧(V)
DC300V/AC230V(50Hz)