MCP
ダイヤル式可変インダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73599033
品番
IM-4
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
内部残余インダクタ:0.6μH
質量(kg)
450
最大電流(A)
100mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×190×80
精度(%)
5
レンジ
H:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)
接続端子
直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません