DCA-1 直流電流計 MCP 73599146

直流電流計

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード73599146品番DCA-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73599146
2021-12-15
用途: 自動車の故障修理
サービス業

ちゃんと作動するので、満足しています。
しかし、製造者名、問い合わせ先が書いてないのが不満です。
品質的に問題があったときにどうすればいいのかわかりません。
少なくとも製造者名は表示してもらいたいと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする