曜日別特売
PCHY-4000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600014

 

PCHY-4000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600014
PCHY-4000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600014
PCHY-4000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600014
PCHY-4000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600014
PCHY-4000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600014

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チェーン:黄、カラビナフック:黒色
長さ(m)4
内容量1本注文コード73600014品番PCHY-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。

材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン:黄、カラビナフック:黒色長さ(m)4チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
注意
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 竣工後の立入禁止箇所への表示時
建設業・工事業

仮設ではなく本設の立入禁止表示用として購入。両端にカラビナが付いているので別途購入することなく、コスパが良い結果となり大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする