曜日別特売
H-46 多回転形ダイヤル 緑測器 73600336

多回転形ダイヤル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(ポテンショメーター)HP-18
(ポテンショメーター)HP-18
(ポテンショメーター)HP-18、HP-16
回転数20
内容量1個注文コード73600336品番H-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

多回転用アナログ型ダイヤル。

用途
操作盤、試験&実験機:各種設定用
適合(ポテンショメーター)HP-18付属品回り止め金具:1個 セットスクリュー用六角レンチ:1個軸径(Φmm)穴6目盛2重外径(Φmm)46回転数20最小目盛1/1000適合パネル厚さ(mm)1~1.8、2.5~3.5
注意
※このダイヤルは、設定用のポテンショメータに取付け手で回して使用して頂く様に設計されています。モータに入力軸を接続するなどして高速で回転させないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73600388
2023-04-06
用途: インバーター制御
東光電機株式会社製造業

物品不足により早めに購入しておきました。
数か月後に設置してみたらLOCKクランプが動きません。
時間が経ち過ぎた事もあり返品不可。
新しく購入しなおしです。

対象商品 : 39222407
2022-03-26
用途: 計測器取付
建設業・工事業

満足しています。これからも注文すると思います。よろしくお願いします。

対象商品 : 39222407
2016-09-15
用途: ボリューム抵抗に使うつもりだったため間違えて購入

当方の知識不足、勘違いで購入してしまった、減速回転すると思ってしまった。1回転に50目盛10回転分、減速機構無し、軸直結、等の情報が無いことに不満

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする